Motion
81132

NTN
81132

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 160 mm, DI 200 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI12107929
N° MFR81132
Prix1,446.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81132

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 160 mm, DI 200 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI12107929
N° MFR81132

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,446.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.102 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Alliage d’aluminium
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359457148
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    209000 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359457148

Aperçu

Description du fabricant
81132 PRÉCISION