Motion
6221LLBC3

NTN
6221LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI12107983
N° MFR6221LLBC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6221LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI12107983
N° MFR6221LLBC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po, 36.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    8.289 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6221LLBC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6221LLBC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 105mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 190mm et une largeur de 36mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6221LLBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359570526
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359570526

Aperçu

Description du fabricant
6221LLBC3 ROULEMENT À BILLES