Motion
SUCFBL204-12

NTN
SUCFBL204-12

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI12108470
N° MFRSUCFBL204-12
Prix248.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFBL204-12

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI12108470
N° MFRSUCFBL204-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Global Hauteur  
    4.2500 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.3300 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC204-12
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FBL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359835526
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC204-12
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253056003

Aperçu

Description du fabricant
SUCFBL204-12 RÉSISTANT À LA CORROSION