Motion
5210LLBD1C2

NTN
5210LLBD1C2

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 1.1890 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C2
N° D’ARTICLE MI12108761
N° MFR5210LLBD1C2
Prix273.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5210LLBD1C2

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 1.1890 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C2
N° D’ARTICLE MI12108761
N° MFR5210LLBD1C2
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
Prix273.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5210LLBD1C2 ROULEMENT À BILLES NON EM
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359537734
  • Tr/min maximum (graisse)
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9800 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066170

Aperçu

Description du fabricant
5210LLBD1C2 ROULEMENT À BILLES NON EM