Motion
6900LLUC3

NTN
6900LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12108870
N° MFR6900LLUC3
Prix95.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6900LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12108870
N° MFR6900LLUC3
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
Prix95.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6900LLUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6900LLUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10 mm avec double joint et diamètre extérieur de 22 mm pour les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6900LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359415278
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    286 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067672

Aperçu

Description du fabricant
6900LLUC3 ROULEMENT À BILLES