Motion
7E-HKS28X35X30

NTN
7E-HKS28X35X30

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI12108901
N° MFR7E-HKS28X35X30
Prix31.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7E-HKS28X35X30

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI12108901
N° MFR7E-HKS28X35X30
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
Prix31.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.119 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 7E-HKS28X35X30 Drawn Cup offre un diamètre d’alésage de 28 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.119 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’engrenages industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359424874
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253068037

Aperçu

Description du fabricant
7E-HKS28X35X30 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES