Motion
KM68

NTN
KM68

Contre-écrou avec trous de boulon
N° D’ARTICLE MI12109083
N° MFRKM68
Prix3,265.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM68

Contre-écrou avec trous de boulon
N° D’ARTICLE MI12109083
N° MFRKM68
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
Prix3,265.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Visage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Filetage Taille  
    M12x1.75
  • Poids
    50.927 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW68
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017908
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    8
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4550253070405

Aperçu

Description du fabricant
KM68 ÉCROU AUTOBLOQUANT