Motion
N1013C1NAP4

NTN
N1013C1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI12109154
N° MFRN1013C1NAP4
Prix2,659.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1013C1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI12109154
N° MFRN1013C1NAP4
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
Prix2,659.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359706772
  • Rpm max.
    8200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253071266

Aperçu

Description du fabricant
N1013C1NAP4 PRÉCISION