Motion
7012816025

3M
7012816025

Harnais – latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe en acier zingué, bleu, couleur grise, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI12128259
N° MFR7012816025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012816025

Harnais – latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe en acier zingué, bleu, couleur grise, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI12128259
N° MFR7012816025
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Bleu, gris
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, côté
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Acier galvanisé
  • Rembourrage ou doublure
    Dos, rembourrage des jambes, épaules
  • Normes respectées
    ANSI Z359.1, ANSI Z359.11, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Construction

Aperçu

Description du fabricant
1112551 – CONFORT DE LA STRATE EXOFIT MOYEN