Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 po
- Largeur totale4.50 po
- Taille du port3/8 NPTF
- Force de traction à 100 lb/po21178 lb
- Force de poussée à 100 lb/po21257 lb
- Tige - Taille du filetage3/4-16 UNF Femme
- Taille de la tige1 po
- Accident vasculaire cérébral6.375 po
Détails
- Détails supplémentairesConception de profil en aluminium, compatible avec TM-8 TaskMaster
- Changement automatiqueAventics ST6 (exemple : tige R412022869 avec câble de 3 mètres)
- Matériau du corpsAluminium
- Montage sur manille amovible Mp2Aluminium R432013402 - Comprend une goupille pivotante, acier R432008308 - Comprend une goupille pivotante
- Type de coussinPare-chocs pneumatique et élastique aux deux extrémités
- Type de cylindreCompatible avec la NFPA
- Montage à œillet - MP4 (plain)R432013400
- Montage à bride - MF1/MF2R432013396
- Type de liquideAir comprimé
- Fixations au pied - MS1R432013634
- Fixations au pied - MS2R432013651
- Position de verrouillageSans verrou
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale20 psi
- Type de montageMX5 Montage d'écrou de manchon
- Nombre de commutateursEn option - Voir la série Aventics ST6
- Plage de pression de fonctionnement20 psi - 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-10 à 165 °F
- Options inclusesCoussinets et pare-chocs réglables prêts pour le capteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPTF
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointR432040912
- Type de capteurNon requis
- SérieTaskMaster TM5
- Œillet de tige SpericalNon disponible pour cette option d’extrémité de tige
- Normes respectéesNFPA
- Trousse de biellette - MX1R432013688 (utiliser 2 pièces)
- Trousse de biellette - MX2R432013688 (utiliser 1 pièce)
- Trousse de biellette - MX3R432013688 (utiliser 1 pièce)
- Trousse de biellette - MX4R432013688 (utiliser 1 pièce)
- Kit de montage de tourillon Mt1R432013516
- Kit de montage de tourillon Mt2R432013516
Aperçu
- Amorti pneumatique réglable avec pare-chocs intégré, piston magnétique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure