Motion
140A30-480-4864

TOBUL ACCUMULATORS
140A30-480-4864

ACCUMULATEUR DE PISTON 3000 psi max., 14 po de diamètre de coquille
N° D’ARTICLE MI12134530
N° MFR140A30-480-4864
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
140A30-480-4864

ACCUMULATEUR DE PISTON 3000 psi max., 14 po de diamètre de coquille
N° D’ARTICLE MI12134530
N° MFR140A30-480-4864
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la coquille
    14"

Détails

  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical

Aperçu

Description du fabricant
PISTON DE 49453705 14 PO DE DIAMÈTRE EXT. 3000PSI
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles