Spécifications
Dimensions
- Longueur26.5 po
- Épaisseur3/8 po
- Largeur63.5 po
Détails
- ApplicationContrôle de la poussière
- Matériau de baseCaoutchouc lisse
- CouleurCharbon
- BordureCaoutchouc
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant4115425170
- Numéro CUP du fabricant096801697440
- Matériau de surfaceTEP (téréphtalate de polyéthylène)
- Motif de surfaceSolide
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Le tapis Clean Stride est doté d’un tapis WaterHog suivi d’une surface adhésive qui capture la poussière et la saleté plus petites. Seulement deux étapes sur un insert adhésif Clean Stride élimine plus de 90 % des particules de saleté, ce qui le rend idéal pour les salles blanches, les établissements de soins de santé, les gymnases scolaires, les salles de serveurs et autres zones sensibles à la saleté et aux particules de poussière.