Spécifications
Dimensions
- Longueur36.5 po
- Épaisseur3/8 po
- Largeur92.5 po
Détails
- ApplicationContrôle de la poussière
- Matériau de baseCaoutchouc lisse
- CouleurGris moyen
- BordureCaoutchouc
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant4115738170
- Numéro CUP du fabricant096801697471
- Matériau de surfaceTEP (téréphtalate de polyéthylène)
- Motif de surfaceSolide
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
Description du fabricant
CADRE EN CAOUTCHOUC 4115738170 CLEAN STRIDE ET
- Le tapis Clean Stride est doté d’un tapis WaterHog suivi d’une surface adhésive qui capture la poussière et la saleté plus petites. Seulement deux étapes sur un insert adhésif Clean Stride élimine plus de 90 % des particules de saleté, ce qui le rend idéal pour les salles blanches, les établissements de soins de santé, les gymnases scolaires, les salles de serveurs et autres zones sensibles à la saleté et aux particules de poussière.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité