Spécifications
Dimensions
- Longueur6 pi
- Épaisseur3/8 po
- Largeur8 pi
Détails
- ApplicationContrôle des essuie-glaces/poussières
- Matériau de baseCaoutchouc à crampons
- CouleurGris
- BordureCaoutchouc
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant1001168540
- Numéro CUP du fabricant096801086855
- Normes respectéesNFSI High Traction, DOC FF1-70, ESD – Antistatique
- Matériau de surfaceTEP (téréphtalate de polyéthylène)
- Motif de surfaceSolide
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Les tapis ColorStar sont dotés de la dernière innovation en matière de technologie de teinture et de tapis en PET fabriqués avec 100 % de plastique recyclé post-consommation, ce qui les rend exceptionnellement rapides (résistants à la décoloration) et écologiques.