Motion
3710321000

M + A MATTING
3710321000

Tapis de station coussiné avec trous | Noir 3.2 pi x 20.1 pi
N° D’ARTICLE MI12135462
N° MFR3710321000
Prix1,018.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
3710321000

Tapis de station coussiné avec trous | Noir 3.2 pi x 20.1 pi
N° D’ARTICLE MI12135462
N° MFR3710321000
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
Prix1,018.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.2 pi
  • Épaisseur
    7/16 po
  • Largeur
    20.1 pi

Détails

  • Application
    Anti-fatigue, antidérapant
  • Couleur
    Noir
  • Bordure
    Biseauté
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    3710321000
  • Numéro CUP du fabricant
    096801419752
  • Normes respectées
    Durometer-45, déflexion par compression 41.2 % à 20 psi / 57.4 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Dissipatif statique
  • Matériau de surface
    Mousse en caoutchouc nitrile
  • Motif de surface
    Trous
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DE POSTE COUSSINÉ 3710321000 AVEC TROUS 3
  • Le tapis anti-fatigue Cushion Station est doté d’une mousse de nitrile conçue pour résister à la graisse, à l’huile et aux produits chimiques, et d’un traitement antimicrobien qui le rend résistant aux odeurs et à la dégradation.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good