Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur5/8 po
- Largeur5 pi
Details
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- Matériau de basePVC moulé au caoutchouc nitrile
- CouleurBleu merle
- BordureSloqué
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant4481235100
- Numéro CUP du fabricant096801393304
- Normes respectéesNFSI Haute traction, DOC FF1-70, ASTM C1028-96
- Matériau de surfaceCaoutchouc nitrile/mousse PVC
- Motif de surfaceDiamant
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
Description du fabricant
4481235100 HOG HEAVEN MARBLE MAT 5/8"
- Les tapis en marbre Hog Heaven présentent les mêmes excellentes qualités anti-fatigue qu’un tapis Hog Heaven standard, mais avec une surface lisse qui permet aux travailleurs de pivoter librement.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité