Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur7/8 po
- Largeur12 pi
Détails
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- Matériau de basePVC moulé au caoutchouc nitrile
- CouleurTourbillon de minuit
- BordureSloqué
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant44910312100
- Numéro CUP du fabricant096801393533
- Normes respectéesNFSI Haute traction, DOC FF1-70, ASTM C1028-96
- Matériau de surfaceCaoutchouc nitrile/mousse PVC
- Motif de surfaceDiamant
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
- Les tapis en marbre Hog Heaven présentent les mêmes excellentes qualités anti-fatigue qu’un tapis Hog Heaven standard, mais avec une surface lisse qui permet aux travailleurs de pivoter librement.