Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant019428113179
- CUP_NON019428113179
Aperçu
- Construit Pelican robuste
- Nouvelle version améliorée – Génération 3
- Jusqu’à 15 heures de fonctionnement
- 3000 lumens de luminosité
- Mastic entièrement extensible avec tête rotative à 360 degrés
- Système d’avertissement de batterie faible
- Interrupteur d’activation en caoutchouc étanche
- Verrouillage de la rallonge du mât
- Conforme aux normes RoHS et CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation