Motion
221D-PV-20-V1

BOSTON GEAR
221D-PV-20-V1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - double réduction, 20:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 1.0000 po de taille de sortie, montage sur base verticale, 221 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI12135654
N° MFR221D-PV-20-V1
Prix5,163.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
221D-PV-20-V1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - double réduction, 20:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 1.0000 po de taille de sortie, montage sur base verticale, 221 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI12135654
N° MFR221D-PV-20-V1
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
Prix5,163.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.12 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    221
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Type d’assemblage
    V1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base verticale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE MONTÉ SUR ARBRE 221D-PV-20-V1