Motion
231D-PH-24K-H1-1

BOSTON GEAR
231D-PH-24K-H1-1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - double réduction, 24:1 rapport, entrée d’arbre plein, 0.9375 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 1.3750 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 231 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI12135674
N° MFR231D-PH-24K-H1-1
Prix7,673.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
231D-PH-24K-H1-1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - double réduction, 24:1 rapport, entrée d’arbre plein, 0.9375 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 1.3750 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 231 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI12135674
N° MFR231D-PH-24K-H1-1
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
Prix7,673.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.11 po
  • Taille d’entrée
    0.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    24:1

Détails

  • Type d’assemblage
    H1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Emplacement du trou de lubrification
    1
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE DE MONTAGE SUR ARBRE 231D-PH-24K-H1-1