Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier210
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio20:1
- Poids32.1 lb, 14.56 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW13904
- Type de montageBride de sortie creuse – montage à gauche
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Convient à un environnement de lavageOui