Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio40:1
- Poids66.10 lb, 29.98 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP31
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW14122-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700