Motion
SSHFWB7320W-200KCT-B5-LS4-P20

BOSTON GEAR
SSHFWB7320W-200KCT-B5-LS4-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI12135880
N° MFRSSHFWB7320W-200KCT-B5-LS4-P20
Prix13,345.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHFWB7320W-200KCT-B5-LS4-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI12135880
N° MFRSSHFWB7320W-200KCT-B5-LS4-P20
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
Prix13,345.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    104.1 lb, 47.219 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14199
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHFWB732W-200KC-B5-LS4-P20 WO INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté