Motion
H738-50E-H-P31

BOSTON GEAR
H738-50E-H-P31

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12135909
N° MFRH738-50E-H-P31
Prix6,769.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H738-50E-H-P31

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12135909
N° MFRH738-50E-H-P31
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
Prix6,769.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P31
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    H700

Aperçu

Description du fabricant
H738-50E-H-P31 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté