Motion
A19LED-9-50

ABACO LIGHTING
A19LED-9-50

Ampoule DEL A19 - 9W - 810 lm
N° D’ARTICLE MI12137248
N° MFRA19LED-9-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
A19LED-9-50

Ampoule DEL A19 - 9W - 810 lm
N° D’ARTICLE MI12137248
N° MFRA19LED-9-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    9 W

Détails

  • Certification
    UL, RoHS, Energy Star
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    2700 K - 5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    90 lm/l
  • L70
    25,000 heures
  • Sortie lumineuse
    810 lm
  • Puissance de remplacement
    60W à incandescence
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
A19LED-9-50 A19 LED BULB - 9W - 810 LM