Motion
GWE 5113-38
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5113-38
N° D’ARTICLE MI12151584
N° MFRGWE 5113-38
Prix462.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5113-38
N° D’ARTICLE MI12151584
N° MFRGWE 5113-38
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
Prix462.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26.5 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Poids
    0.85 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE MÂCHOIRE
  • Pression de surface du moyeu
    0.694 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GWE 5113-38
  • Vitesse de rotation maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Types de produits
    Accouplements d’arbre de mâchoire
  • Couple transmissible
    325 Nm/pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
GWE 5113-38 GWE 5113-38 SERVO INSERT COU
  • Les raccords à mâchoire en élastomère sans jeu de la série RINGFEDER® GWE sont la solution optimale pour toutes les tâches d’entraînement nécessitant une précision de positionnement extraordinaire ainsi qu’un amortissement très efficace des chocs et des vibrations. Ils compensent efficacement les désalignements radiaux, axial et angulaires de la tige, sont axialement enfichables, à l’épreuve des perforations et isolant électriquement.
  • Le nouveau type RINGFEDER® GWE 5113, développé en étroite collaboration avec les clients, est particulièrement convaincant en raison de :
  • Faible masse et répartition uniforme du poids – grâce à des moyeux spécialement optimisés en aluminium de haute qualité.
  • Concentricité supérieure ainsi qu’une transmission de puissance uniforme, amortie par vibration et choc – grâce à la plus haute précision de fabrication, à l’arrangement symétrique des fentes de serrage et des positions de vis ainsi qu’à la zone de came non fendue.
  • Application pratique, même dans les très petits espaces confinés, grâce à sa conception extrêmement compacte et courte avec un moment d’inertie minimal.
  • Transmission de couple extrêmement précise et sans jeu de contrecoups – de 3 à 560 compteurs Newton (2.21 à 413.04 pi-lb).
  • Disponibilité optimale – dans un total de sept tailles avec une plage de diamètres d’alésage large de 4 à 56 millimètres (0.157 à 2.205 pouces), à un prix attrayant et dans des délais de livraison courts.
  • Ajustement de la capacité de désalignement, du comportement d’amortissement et de la rigidité de torsion au besoin – au moyen d’araignées en élastomère ennuyées et non ennuyées de quatre duretés Shore différentes, de 80 SH A à 64 SH D.*
  • Moyeux de couplage avec rainures de clavette au besoin – selon DIN 6885-1 ou dimensions standard en pouces.
  • Identification sans ambiguïté et manipulation simplifiée – grâce au marquage au laser obligatoire qui comprend la désignation du type, la date de fabrication ainsi que les couples de serrage des vis selon le système d’unités international et anglo-américain.
  • Accès pratique et direct au manuel d’assemblage et d’utilisation – au moyen d’un appareil mobile via un code QR appliqué par marquage au laser (à partir de la taille d’accouplement 19).
  • Sécurité opérationnelle maximale dans les zones en danger d’explosion – grâce à la conformité optionnelle avec ATEX conformément à la directive produit 2014/34/EU et DIN EN ISO 80079-36:2016 si nécessaire.
  • * De série, toutes les tailles d’accouplement du type RINGFEDER® GWE 5113 sont équipées d’une araignée en élastomère rouge résistante aux milieux faite de polyuréthane de haute qualité avec une dureté Shore de 98 SH A.
  • Idéal pour de nombreuses applications
  • Technologie linéaire et systèmes de commande de Motion
  • Équipement de mesure et technologie de contrôle
  • Bancs d’essai
  • Entraînements de précision
  • Entraînements d’alimentation
  • Broyage et fraisage des broches
  • Machines-outils
  • Machines à emballer
  • Robotique
  • Lignes de transfert
  • Têtes à plusieurs ressorts
  • Équipement de transformation du bois
  • Machinerie textile
  • Équipement de transport