Motion
66623307110

NORTON ABRASIVES
66623307110

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P80 , couleur or
N° D’ARTICLE MI12152220
N° MFR66623307110
Prix43.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623307110

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en C. Matériau de support en papier anti-chargement, grain P80 , couleur or
N° D’ARTICLE MI12152220
N° MFR66623307110
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
Prix43.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage, décapage
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle,
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle,
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Or
  • Finition couleur
    Or
  • Couleur une fois sec
    Or
  • Type de connexion
    Crochet et boucle,
  • Matériel de contact
    Aluminium, fibre de verre/composés, bois durs, bois tendres
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle,
  • Type de disque
    Disque d’aspiration H&L en papier
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P80
  • Numéro de grain
    P80
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66623307110
  • Numéro CUP du fabricant
    666233071103
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre/composites, bois durs, bois tendres
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    66623307110

Aperçu

Description du fabricant
66623307110 A290 P80-C
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • Le A296 a un endos solide en latex/papier de poids C
  • Le modèle H290 est doté d’un endos en papier robuste de poids E
  • les deux résistent aux déchirures tout en restant conformables et flexibles
  • Le A296 est doté d’un revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) qui minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • La couche ouverte de H290 disques minimise la charge
  • les deux ont des trous d’aspiration pour une accumulation et une durée de vie maximales de poussière
  • Un bon choix pour le décapage, le mélange et le ponçage de gros grains sur les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, l’aluminium et la fibre de verre
  • l’endos à boucles et à crochets permet des changements de disque rapides et faciles et les trous d’aspiration maximisent l’extraction de la poussière et prolongent la durée de vie