Motion
3700
Harnais de sac à dos pour vibromasseur à béton MX FUEL™
N° D’ARTICLE MI12152802
N° MFR3700
Prix603.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de sac à dos pour vibromasseur à béton MX FUEL™
N° D’ARTICLE MI12152802
N° MFR3700

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix603.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le harnais de sac à dos MILWAUKEE® se fixe facilement au vibrateur à béton MX FUEL™ . Le harnais de sac à dos permet aux professionnels de porter confortablement le vibromasseur à béton sur le dos pendant de longues périodes. Conçues pour être entièrement réglables avec un rembourrage supplémentaire aux épaules et au bas du dos, les sangles de taille et de poitrine offrent plus de confort et moins de fatigue. Un harnais de sac à dos est inclus avec tous les vibrateurs à béton pour sac à dos MX FUEL™ .
  • Numéro CUP du fabricant
    045242601684
  • CUP_NON
    045242601684

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS SAC À DOS 3700 POUR CONCR. CARBURANT MX
  • Conçu pour être utilisé avec le vibromasseur à dos MX FUEL
  • Entièrement réglable pour un confort accru
  • Les sangles à la taille permettent d’enlever la tension du dos
  • Bretelles en polyester respirant
  • Harnais de sac à dos inclus dans tous les vibromasseurs de sac à dos MX FUEL
  • Bretelles de taille ajustables
  • Sangles de poitrine réglables
  • Harnais réglable
  • Rembourrage supplémentaire au bas du dos pour un confort accru