Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1-1/4-12
Détails
- Type de produitPièces et matériel de couplage Flex Link-Type
- CUP_NON806990122438
Aperçu
- Les régleurs de tringlerie double mâle à mâle en acier QA1’s sont généralement utilisés lorsque le réglage de la longueur de la tringlerie est nécessaire.
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur