Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1.9400 po
- Largeur totale0.3750 po
- Taille du filetage10-32
- Poids0.10 lb
Détails
- MatérielAcier allié
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990010384
Aperçu
- Les régleurs de tringlerie double mâle à mâle en acier QA1’s sont généralement utilisés lorsque le réglage de la longueur de la tringlerie est nécessaire.
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur