Motion
CML6-7TS
CML6-7TS - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-L 3/8-7/16 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12176822
N° MFRCML6-7TS
Prix25.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CML6-7TS - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-L 3/8-7/16 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12176822
N° MFRCML6-7TS
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
Prix25.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990042262

Aperçu

Description du fabricant
CML6-7TS EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE M-L 3/8
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good