Motion
CMR7-8TS
CMR7-8TS - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-R 7/16-1/2 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12176889
N° MFRCMR7-8TS
Prix27.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CMR7-8TS - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-R 7/16-1/2 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12176889
N° MFRCMR7-8TS
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
Prix27.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990042590

Aperçu

Description du fabricant
CMR7-8TS EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE M-R 7/1
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté