Motion
COM12-757
COM12-757 - PALIER (COM) 0,757"DI X 0,750 po 1.4375DE po AVEC RAINURES DE LUBRIFICATION
N° D’ARTICLE MI12176901
N° MFRCOM12-757
Prix23.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COM12-757 - PALIER (COM) 0,757"DI X 0,750 po 1.4375DE po AVEC RAINURES DE LUBRIFICATION
N° D’ARTICLE MI12176901
N° MFRCOM12-757
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
Prix23.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1870 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Aucune auto-lubrification
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    212970 N
  • Série
    COM
  • CUP_NON
    806990023537

Aperçu

Description du fabricant
COM12-757 PALIER (COM) 0,757"DI X 0,750 po
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion