Motion
CR5-8
CR5-6 - CHAPE, LOGEMENT EN ACIER AU CARBONE 5/16-1/2 1/4
N° D’ARTICLE MI12176909
N° MFRCR5-8
Prix11.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CR5-6 - CHAPE, LOGEMENT EN ACIER AU CARBONE 5/16-1/2 1/4
N° D’ARTICLE MI12176909
N° MFRCR5-8
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
Prix11.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    806990010308

Aperçu

Description du fabricant
CR5-8 CHAPE, ACIER AU CARBONE RH 5/16-1/2 1
  • Les chapes en acier au carbone QA1 sont utilisées pour ajuster un point de montage de tringlerie lorsque le désalignement n’est pas autorisé. Dans le cadre d’un mécanisme de fixation, une manille offre une méthode permettant la rotation dans certains axes, tout en limitant la rotation dans d’autres. Les manilles sont utilisées dans une vaste gamme d’applications d’équipementiers et de marché secondaire, y compris les sports motorisés, l’équipement agricole et de jardin et d’autres applications industrielles. Disponible avec filetages à droite ou à gauche.
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté