Motion
CR6-8-2CP
CR6-8-1CP - ÉPAULEMENT 1045 CP RH 3/8-1/2 3/8 FENTE
N° D’ARTICLE MI12176913
N° MFRCR6-8-2CP
Prix22.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CR6-8-1CP - ÉPAULEMENT 1045 CP RH 3/8-1/2 3/8 FENTE
N° D’ARTICLE MI12176913
N° MFRCR6-8-2CP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    806990010339

Aperçu

Description du fabricant
CR6-8-2CP CLEVIS 1045 CP RH 3/8-1/2 3/8
  • Des chapes en acier au carbone chromées QA1 peuvent être utilisées pour ajuster un point de montage de tringlerie lorsque le désalignement n’est pas autorisé. Dans le cadre d’un mécanisme de fixation, une manille offre une méthode permettant la rotation dans certains axes, tout en limitant la rotation dans d’autres. Les manilles sont utilisées dans une vaste gamme d’applications d’équipementiers et de marché secondaire, y compris les sports motorisés, l’équipement agricole et de jardin et d’autres applications industrielles. Disponible avec filetages à droite ou à gauche.
  • CORPS : acier au carbone poli et chromé