Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7190 po
- Angle de désalignement12 °
- Poids0.20 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieEXF
- StyleEmplacement du chargeur
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990041326
Aperçu
Description du fabricant
EXFR6S EXTRÉMITÉ DE TIGE (EX) ENDURA CARBONE F-R 3/
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : nylon renforcé autolubrifiant 12 avec PTFE
- CORPS : acier au carbone (alliage/acier chromoly - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone
- CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction