Motion
GFL3T
GFL3T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS - F-L 3/16-3/16 PTFE
N° D’ARTICLE MI12177010
N° MFRGFL3T
Prix27.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GFL3T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS - F-L 3/16-3/16 PTFE
N° D’ARTICLE MI12177010
N° MFRGFL3T
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
Prix27.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Largeur de la bille
    0.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    GF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990002914

Aperçu

Description du fabricant
GFL3T EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 300 SS F-L 3/16-3
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer