Motion
HFL7T
HFL7T - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-L 7/16-7/16 PTFE
N° D’ARTICLE MI12177054
N° MFRHFL7T
Prix45.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HFL7T - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-L 7/16-7/16 PTFE
N° D’ARTICLE MI12177054
N° MFRHFL7T
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
Prix45.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Largeur de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    10285 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    HF-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990006257

Aperçu

Description du fabricant
HFL7T EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT F-L 7/16
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer