Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Angle de désalignement14 °
- Poids1.20 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHF
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990048851
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone