Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3750 po
- Largeur de la bille0.8750 po
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Angle de désalignement7 °
- Poids1.03 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale45051 lb
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHF-T
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990006172
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion