Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.9370 po
- Angle de désalignement12 °
- Poids0.39 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990047984
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
- COURSE : acier inoxydable
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone