Motion
HMR10-12TS
HMR10-12TS - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 5/8-3/4 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12177153
N° MFRHMR10-12TS
Prix105.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HMR10-12TS - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 5/8-3/4 PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI12177153
N° MFRHMR10-12TS
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
Prix105.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990048592

Aperçu

Description du fabricant
HMR10-12TS EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT M-R
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone