Motion
HMR12HT
HMR12HT - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 3/4-3/4 PTFE LOURD
N° D’ARTICLE MI12177166
N° MFRHMR12HT
Prix128.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HMR12HT - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - M-R 3/4-3/4 PTFE LOURD
N° D’ARTICLE MI12177166
N° MFRHMR12HT
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
Prix128.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Largeur de la bille
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    55692 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990005779

Aperçu

Description du fabricant
HMR12HT EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT M-R 3/
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
  • COURSE : acier inoxydable
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion