Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4370 po
- Angle de désalignement13 °
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieKF-T
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990044372
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : acier au carbone (acier allié - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone