Motion
KML4-5SZ
KML4-5SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - M-L 1/4-5/16 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177337
N° MFRKML4-5SZ
Prix28.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KML4-5SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - M-L 1/4-5/16 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177337
N° MFRKML4-5SZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990044723

Aperçu

Description du fabricant
KML4-5SZ EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE M-L 1/4
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
  • COURSE : acier allié, traité thermiquement
  • CORPS : acier au carbone (acier allié - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone