Motion
KMR3-4T
KMR3-4T - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE TÉFLON - M-R 3/16-1/4
N° D’ARTICLE MI12177376
N° MFRKMR3-4T
Prix29.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KMR3-4T - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE TÉFLON - M-R 3/16-1/4
N° D’ARTICLE MI12177376
N° MFRKMR3-4T
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
Prix29.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Largeur de la bille
    0.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    2158 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990004185

Aperçu

Description du fabricant
KMR3-4T EMBOUT DE TIGE (K) 3-PC CARBONE TEFLON M
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier au carbone (alliage/acier chromoly - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion