Motion
MCFL8S
MCFL8S - TÊTE (C) 2-PC CARBONE - F-L 8MM- GOUJON M8 X 1.25
N° D’ARTICLE MI12177403
N° MFRMCFL8S
Prix24.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MCFL8S - TÊTE (C) 2-PC CARBONE - F-L 8MM- GOUJON M8 X 1.25
N° D’ARTICLE MI12177403
N° MFRMCFL8S
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
Prix24.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    28 °
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MCF
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990125163

Aperçu

Description du fabricant
MCFL8S EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE F-L 8MM-
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone