Motion
MCFR16S
MCFR16S - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - GOUJON F-R 16MM-16MM
N° D’ARTICLE MI12177405
N° MFRMCFR16S
Prix48.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MCFR16S - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - GOUJON F-R 16MM-16MM
N° D’ARTICLE MI12177405
N° MFRMCFR16S

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    33 °
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MCF
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990125200

Aperçu

Description du fabricant
MCFR16S EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE F-R 16MM
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone