Motion
MGFL5T
MGFL5T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS - F-L 5MM-5MM PTFE
N° D’ARTICLE MI12177425
N° MFRMGFL5T
Prix34.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGFL5T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS - F-L 5MM-5MM PTFE
N° D’ARTICLE MI12177425
N° MFRMGFL5T

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    8 mm
  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    4136 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990069856

Aperçu

Description du fabricant
MGFL5T EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS F-L 5MM-5
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300