Motion
MGFL6T
MGFL6T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS - F-L 6MM-6MM PTFE
N° D’ARTICLE MI12177426
N° MFRMGFL6T
Prix37.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGFL6T - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS - F-L 6MM-6MM PTFE
N° D’ARTICLE MI12177426
N° MFRMGFL6T
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
Prix37.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    9 mm
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Angle de désalignement
    23 °
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    6138 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990069818

Aperçu

Description du fabricant
MGFL6T EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 SS F-L 6MM-6
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300